Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4456-14-0000-1, Bauer Kippbehälter Typ BKC 200, lackiert, Gelborange, RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1521837
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4456-14-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462018600
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 2 m³
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4456-14-0000-1, Kippbehälter Typ BKC 200, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
436000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
1219 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
436 kg
Länge:
2310 mm
Breite:
1750 mm
Höhe:
1220 mm
Versand-Länge:
2310 mm
Versand-Breite:
1750 mm
Versand-Höhe:
1220 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
2500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
1150 mm
Stapelbar:
Nein
Inhalt in m³:
2.00 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, eurokraft kippbehälter, Stapler, KIPPBEHÄLTER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.868,14*
€ 1.950,55*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.866,20*
€ 1.950,69*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.075,84*
€ 2.158,44*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.076,00*
€ 2.167,66*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.873,27*
€ 2.175,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.158,44*
€ 2.568,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.135,96*
€ 2.541,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.091,01*
€ 2.488,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.076,03*
€ 2.470,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.075,84*
€ 2.470,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.