Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4420-17-0000-5, Bauer Späne-Stapelkipper Typ BSL 70, lackiert, Mausgrau, RAL 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1521346
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4420-17-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462039643
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 0,7m³ ral 7005
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4420-17-0000-5, Späne-Stapelkipper Typ BSL 70, lackiert, Mausgrau, RAL 7005, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
115000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
900 mm
Muldenbreite:
800 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
115 kg
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
900 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
960 mm
Versand-Höhe:
900 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
1500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
555 mm
Stapelbar:
3-fach
Inhalt in m³:
0.70 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, eurokraft kippbehälter, Stapler, SPÄNE-STAPELKIPPER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 704,81*
€ 777,61*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,60*
€ 777,63*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,76*
€ 829,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,88*
€ 833,24*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,74*
€ 836,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,51*
€ 987,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,06*
€ 979,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,95*
€ 953,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,21*
€ 930,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,76*
€ 895,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.