Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4420-16-0000-3, Bauer Späne-Stapelkipper Typ BSL 55, lackiert, Lichtblau, RAL 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1521338
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4420-16-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462008793
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter l1200xb1000xh900mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4420-16-0000-3, Späne-Stapelkipper Typ BSL 55, lackiert, Lichtblau, RAL 5012, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
101000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
900 mm
Muldenbreite:
800 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
101 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
900 mm
Versand-Länge:
1000 mm
Versand-Breite:
960 mm
Versand-Höhe:
900 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
450 mm
Stapelbar:
3-fach
Inhalt in m³:
0.55 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kipp-behälter ral 5012, Stapler, SPÄNE-STAPELKIPPER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,77*
€ 748,26*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,86*
€ 748,28*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,83*
€ 795,87*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,19*
€ 799,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,40*
€ 801,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,87*
€ 947,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,05*
€ 934,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,87*
€ 906,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,10*
€ 883,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,83*
€ 853,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.