Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4420-15-0000-7, Bauer Späne-Stapelkipper Typ BSL 30, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1521335
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4420-15-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462008779
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter verzinkt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4420-15-0000-7, Späne-Stapelkipper Typ BSL 30, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
70000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
600 mm
Muldenbreite:
600 mm
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
70 kg
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Versand-Länge:
800 mm
Versand-Breite:
760 mm
Versand-Höhe:
600 mm
Tragfähigkeit:
500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
380 mm
Stapelbar:
3-fach
Inhalt in m³:
0.30 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, eurokraft kippbehälter, Stapler, SPÄNE-STAPELKIPPER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,50*
€ 689,95*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,28*
€ 689,98*
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,51*
€ 723,76*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,73*
€ 726,94*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,67*
€ 729,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,76*
€ 861,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,73*
€ 849,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,89*
€ 823,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,53*
€ 801,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,51*
€ 766,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.