Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4420-15-0000-3, Bauer Späne-Stapelkipper Typ BSL 30, lackiert, Lichtblau, RAL 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1521332
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4420-15-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462008762
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kipp-behälter ral 5012
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4420-15-0000-3, Späne-Stapelkipper Typ BSL 30, lackiert, Lichtblau, RAL 5012, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
65000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
600 mm
Muldenbreite:
600 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
65 kg
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Versand-Länge:
800 mm
Versand-Breite:
760 mm
Versand-Höhe:
600 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Tragfähigkeit:
500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
380 mm
Stapelbar:
3-fach
Inhalt in m³:
0.30 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, eurokraft kippbehälter, Stapler, SPÄNE-STAPELKIPPER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,84*
€ 600,97*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,36*
€ 601,00*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,53*
€ 633,83*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,90*
€ 636,66*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,09*
€ 638,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,83*
€ 754,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,24*
€ 739,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,13*
€ 717,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,71*
€ 700,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,53*
€ 669,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.