Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4420-19-0000-3, Bauer Späne-Stapelkipper Typ BSL 150, lackiert, Lichtblau, RAL 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1521320
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4420-19-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462008915
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kipp-behälter ral 5012
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4420-19-0000-3, Späne-Stapelkipper Typ BSL 150, lackiert, Lichtblau, RAL 5012, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
1000 mm
Muldenbreite:
1500 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
180 kg
Länge:
1200 mm
Breite:
1500 mm
Höhe:
1000 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
1660 mm
Versand-Höhe:
1000 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Tragfähigkeit:
2000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
555 mm
Stapelbar:
3-fach
Inhalt in m³:
1.50 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, eurokraft kippbehälter, Stapler, SPÄNE-STAPELKIPPER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.142,69*
€ 1.231,71*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.139,60*
€ 1.231,73*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.231,33*
€ 1.324,81*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.235,57*
€ 1.330,85*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.152,15*
€ 1.335,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,81*
€ 1.576,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,24*
€ 1.565,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,03*
€ 1.516,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.248,47*
€ 1.485,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,33*
€ 1.465,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.