Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4516-01-0000-5, Bauer Befülltrichter Typ SBT, lackiert, Mausgrau, RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1521275
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4516-01-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462029668
Suchbegriffe:
Befülltrichter
befülltrichter eurokraft
befülltrichter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4516-01-0000-5, Befülltrichter Typ SBT, lackiert, Mausgrau, RAL 7005, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
221000 GRAMM
Trichteröffnung oben Breite:
1600 mm
Trichteröffnung oben Länge:
1200 mm
Trichteröffnung unten Breite:
600 mm
Trichteröffnung unten Länge:
800 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
720 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
221 kg
Länge:
1320 mm
Breite:
1710 mm
Höhe:
990 mm
Versand-Länge:
1320 mm
Versand-Breite:
1710 mm
Versand-Höhe:
990 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Lastaufnahme-Position:
622 mm
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Stapler, BEFÜLLTRICHTER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.652,78*
€ 1.768,26*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.653,24*
€ 1.768,28*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.574,80*
€ 1.774,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.750,01*
€ 1.859,42*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.868,90*
€ 2.032,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.859,42*
€ 2.212,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.849,38*
€ 2.200,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.798,70*
€ 2.140,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.767,91*
€ 2.103,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.750,01*
€ 2.082,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.