| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1285851 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: H210SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569097994 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900062270, Zweistrang-Kettengehänge mit schwarz lackierter Kette Diese robusten Kettengehänge verfügen über zwei Stränge und zwei Gabelkopf-Lasthaken. , Nutzlänge: 1000 mm , Geprüfte Sicherheit: H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Größe des Aufhängeringes: | 160x90 mm | Kettenstärke: | 10 mm | Tragfähigkeit 0–45°: | 4250 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 3150 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 72,53* | € 90,49* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,21* | € 90,53* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,10* | € 97,87* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,49* | € 97,87* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,45* | € 99,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|