Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062666, Wand-Schwenkkran UW 250 kg 4895 mm m.E-Zug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1285451
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     UW2,5-4,9+SiLD-0250-1-LL1
EAN/GTIN:
     4053569821926
Suchbegriffe:
Wanddrehkran
Wandschwenkkran
vetter wandschwenkkran
wanddrehkran
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062666, Kran Unilift UW 180° Wandausführung mit Elektrokettenzug Diese massive Konstruktion wird inklusiveVerbundankersystem geliefert. , Ausleger: mit Aluminiumprofil , Säule: aus Stahl , Stahlkies-entrostete Anlage: lackiert RAL 7016 anthrazitgrau , Verbundanker-System: Schnelle und einfache Ausrichtung der VerbundAnker-Platte durch integrierte Ausrichtschrauben ohne Fundament. , Innenlaufendes Leichtlaufhandfahrwerk: passend für das Aluminium-Profil. Geeignet zum Einhängen eines Elektrokettenzuges , Standard-Lagerkonsole des Wandschwenkkranes: in RAL 9005 tiefschwarz (ohne Befestigungsschrauben) , Kettenzug: wahlweise mit/ oder ohne elektrischem Kettenzug , Einstufung: nach EN 13001 HC2,S2 für leichten Industrieeinsatz , Betriebsspannung: 400 V/50 Hz , Steuerspannung: 24 V , Elektrik: abschließbarer Netztrennschalter, Stromzuführung mittels Schleppkabel-Stromzuführung mit im Profil laufenden Gleitschuhen , Elektrokettenzug: Hubgeschwindigkeit 2-stufig , Anstrich-Aufbau: für Betrieb in der Halle , Einsatz: in Halle für Umgebungstemperaturen von +5°C bis +40°C , Lieferumfang: inkl. ausführlich Dokumentation Info: Andere Tragfähigkeiten, Ausladungen und Bauhöhen auf Anfrage!Technische Änderungen vorbehalten! Standardhubhöhe 5 m, Steuerkabellänge 3,8 m (Im Auftragsfall gewünschte Länge angeben)., Fabrikat: Vetter
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Ausladung:
4895 mm
Bauhöhe:
940 mm
Konsolenbaugruppe:
A
Max.Vertikalkraft:
4 kN
Horizontalkraft Hk max.:
23 kN
Eigengewicht Kran:
111,0 kg
Herstellerartikelnummer:
UW2,5-5,0+SiM2F
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Markenname:
VETTER Krantechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00062666, WAND-SCHWENKKRAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.601,48*
€ 5.856,63*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.827,31*
€ 6.085,33*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.085,33*
€ 7.241,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.025,87*
€ 7.170,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.879,82*
€ 6.996,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.827,31*
€ 6.934,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.