Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064593, Tür best.aus 3 Holmen D63D110mm, Breite 800-1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1285232
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFJU-DATK1
EAN/GTIN:
     4250912395152
Suchbegriffe:
00064593
TÜR
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064593, Schwingtür Juliet Die Schwingtür ist kombinierbar mit dem Sicherheitsgeländer „Delta“. , Besteht aus 3 Holmen , Lässt sich bis zu 180° öffnen , Mit wartungsarmen hydraulischen Scharnieren: schließtsich automatisch , Material: Spezialkunststoff, flexibel , Lieferumfang: ohne Befestigungsmaterial, Fabrikat: Dancop
Weitere Informationen:
Ausführung:
individuell verstellbar
Breite:
8001200 mm
Höhe:
1200 mm
Gewicht:
13,0 kg
Herstellerartikelnummer:
DFJU-DATK1
Herstellername:
Dancop International GmbH
Markenname:
dancop
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,34*
€ 758,34*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,96*
€ 758,35*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,42*
€ 758,35*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 731,65*
€ 807,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,73*
€ 832,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,33*
€ 960,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,05*
€ 949,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,86*
€ 922,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,20*
€ 901,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,65*
€ 870,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.