| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1285126 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5214046 EAN/GTIN: 4056705005020 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900065949, Stülpdeckelkarton Die praktische Wellpapp-Schachtel für Drucksachen, Textilien, Geräte und Kleinteile ist leicht zu handhaben. , Qualität: 1.20, 1-wellig , Einfach zusammensteckbar , Teleskopierbarer Deckel: höhenvariabel , Hohe Stabilität: durch doppelseitige Seitenwände , Platzsparende Lagerung: durch flach liegende Anlieferung , Für Güter bis 20 kg, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Innenmaß LxBxH: | 302x213x55/55 mm | Passend für DIN: | A4 | Farbe: | weiß | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,28* | € 91,48* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,46* | € 91,93* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,61* | € 96,40* | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 65,74* | € 97,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,8112* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|