| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1284940 Herst.-Nr.: 45092 EAN/GTIN: 3600230450926 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900064777, Führungsseil RLX Dieses Führungsseil eignet sich für stopfor™ B. , Polyamidseil nach EN 691 , Karabinerhaken: M41 , Endsicherung, Fabrikat: Tractel Greifzug Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1500 GRAMM | Länge: | 10 m | Seil-Ø: | 14 mm | Herstellerartikelnummer: | 45092 | Herstellername: | Tractel Greifzug GmbH | Markenname: | Tractel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckzug, Seilzuggerät, Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Kunstfaser-Seil, Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polyamid-Seil, Rettungsleine, Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsseil 10m, sicherheitsleine, tractel karabiner, 00064777, SICHERUNGSSEIL |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,41* | € 72,61* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 55,71* | € 72,68* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,61* | € 73,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|