Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062687, Säulen-Schwenkkran US 125 kg 1895 mm m.E-Zug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1283689
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     US1,25-1,9+V1103+SiLD-012
EAN/GTIN:
     4053569822138
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran vetter
säulendrehkran
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062687, Kran Unilift US 270°, Säulenausführung mit Elektrokettenzug Diese leichtgängige Konstruktion wird inklusive Verbundankersystem geliefert. , Ausleger: mit Aluminiumprofil , Säule: aus Stahl , Stahlkies-entrostete Anlage: lackiert RAL 7016 anthrazitgrau , Verbundanker-System: schnelle und einfacheInbetriebnahme mit integr. Ausrichtschraube und elastischer Auflage mit Ausgleichspuffern (Aufwändiges Unterlegen/Untergießen entfällt) , Innen laufendes Leichtlaufhandfahrwerk: passend für das Aluminium-Profil. Geeignet zum Einhängen eines Elektrokettenzuges , Einstufung: nach EN 13001 HC2, S2 für leichten Industrieeinsatz , Betriebsspannung: 400 V/50 Hz , Steuerspannung: 24 V , Elektrik: abschließbarer Netztrennschalter, Stromzuführung mittels Schleppkabel-Stromzuführung mit im Profil laufenden Gleitschuhen , Elektrokettenzug: Hubgeschwindigkeit 2-stufig , Anstrich-Aufbau: für Betriebin der Halle , Einsatz: in Halle für Umgebungstemperaturen von +5°C bis +40°C , Lieferumfang: inkl. ausführlich bebilderter Dokumentation Info: Andere Tragfähigkeiten, Ausladungen und Bauhöhen auf Anfrage! Technische Änderungen vorbehalten!, Fabrikat: Vetter
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
125 kg
Ausladung:
1895 mm
Bauhöhe:
3787 mm
Unterkante (UK):
3000 mm
Eigengewicht:
195,0 kg
Max.Vertikalkraft:
4 kN
Max. Moment Mk max. (kNcm):
368
Ø Verbundanker-Platte:
530 mm
Hebezeugbauhöhe (C):
405 mm
Max. Hubhöhe:
2595 mm
Hubgeschwindigkeit:
8/2 m/min
Hebezeuggewicht:
19,0 kg
Gesamtgewicht:
282,0 kg
Herstellerartikelnummer:
US1,25-2,0+V1103+SiM1F
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Markenname:
VETTER Krantechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: belastung 125kg säulenschwenkkran, 00062687, SÄULEN-SCHWENKKRAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.837,69*
€ 6.970,40*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.871,93*
€ 7.004,64*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.970,40*
€ 8.294,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.934,21*
€ 8.251,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.861,82*
€ 8.165,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.837,69*
€ 8.136,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.