Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065432, Kippbehälter m. Abrollsys0,5cbm,1550x820x1045,5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1282770
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4460-02-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462019133
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kipp-behälter ral 5012
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065432, Kippbehälter, mit Abrollsystem, RAL 5012 Dieser Kippbehälter hat eine kompakte Bauform und einen günstigen Lastschwerpunkt. , Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Rollen nachrüstbar , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 5012 lichtblau Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar , Passender verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen, kann wahlweise bestellt werden, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
BKM 50
Volumen ca.:
0,50 m³
Maße LxBxH:
1550x820x1045 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
225/200/80 mm
Tragkraft:
2500 kg
Gewicht lackiert:
168 kg
Herstellerartikelnummer:
BKM 50 l RAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, eurokraft kippbehälter, 00065432, KIPPBEHÄLTER
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,63*
€ 822,30*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 688,83*
€ 828,20*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,88*
€ 832,55*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 775,39*
€ 847,63*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 833,53*
€ 905,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,57*
€ 1.077,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,12*
€ 1.065,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,37*
€ 1.035,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,56*
€ 1.013,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,53*
€ 991,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
DECKEL VERZ. F. BKM 50
ab € 90,39*
Zubehör
Bauer
SATZ RLL. TRAGF850KGF. BKM
ab € 300,504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.