| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1282074 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: H116SLTyp1GV EAN/GTIN: 4053569094597 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900062182, Einstrang-Kettengehänge mit verzinkter Kette Diese robusten Kettengehänge verfügen über einen Strang und einen Gabelkopf-Lasthaken. , Nutzlänge: 1000 mm , Geprüfte Sicherheit: H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Größe des Aufhängeringes: | 180x100 mm | Kettenstärke: | 16 mm | Tragfähigkeit: | 8000 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,49* | € 136,95* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,31* | € 137,20* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,35* | € 139,06* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 112,82* | € 139,06* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,50* | € 144,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|