| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1281971 Herst.-Nr.: DPS010609 EAN/GTIN: 5013745008991 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900064544, Anti-Ermüdungsmatte Deckplate Anti-Static Diese Anti-Ermüdungsmatte ist robust und eignet sich fürstatisch empfindliche Arbeitsplätze. , Leitfähige Mittelschicht: schützt Arbeiter und Komponenten , Material: Vinyl-Oberfläche, Unterseite aus PVC-Schaum , Oberfläche: Rautenprofil, zweilagig, rutschfest, resistent gegen viele Chemikalien , Mattenränder: abgeschrägt (reduziert Stolpergefahr) , Erdung: über 10-mm-Stecker Technische Daten , Ableitwiderstand: geprüft gemäß EN 14041 , Materialstärke: 14 mm Sondergrößen auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: Coba Weitere Informationen: | | Maße: | 0,6x0,9 m | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | DPS010609 | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Markenname: | COBA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, lxbxh 900 x 600 x 14 mm antiermüdungsmatte, anti statik matte, coba antistatikmatte, 00064544, DECKPLATE |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,58* | € 73,94* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,40* | € 73,95* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,96* | € 76,19* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 65,02* | € 80,77* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,49* | € 107,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|