Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N33401015, Yale Einfachmantel RSE-01000-L1 1,5 m 1 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1227715
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N33401015
EAN/GTIN:
     4025092360128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
kranschlinge 1.5m
rundschlinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

N33401015, Einfachmantel RSE-01000-L1 1,5 m 1 t, Fabrikat: Yale
Weitere Informationen:
GEWICHT:
350 GRAMM
Farbcode EN?1492:
violett
Tragfähigkeit WLL, einfach direkt:
1000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel ? 45°- 60:
1000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt:
800 kg
Auflagebreite ca. Werte, unter Last:
50 mm
Auflagedicke ca. Werte, unter Last:
10 mm
kürzest mögliche Länge bei Sonderanfertigungen:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge yale, EINFACHMANTEL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
€ 6,95*
ab € 4,51*
€ 6,65*
4 Tage
490
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 7,47*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 7,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,38*
€ 7,81*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 222,88*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 202,86*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 75,26*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 134,94*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 155,96*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 173,27*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 72,34*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 88,05*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 122,24*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 136,79*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 103,26*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 46,18*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 88,02*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 102,13*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 128,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.