Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4021885122157, BS Rollen Heberolle 75mm PA Rad,GL,Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1095842
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     4021885122157
EAN/GTIN:
     4021885122157
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
nylon lenkrolle 75mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4021885122157, Heberolle 75mm PA Rad,GL,Rückenloch, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
W221.A90.075
a:
75 mm
c:
32,0 mm
e:
120 mm
g:
û mm
h:
û mm
R³ckenloch-Gewinde:
M14
Nivellierh÷he:
12 mm
Ausf³hrung:
R³ckenloch mit Gewinde
f:
750 kg
Marke:
BS Rollen«
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, lenkrolle 75 mm, Polyurethanrad-Transportrolle, HEBEROLLE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
15
€ 7,90*
ab € 32,00*
€ 41,88*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,59*
€ 43,91*
15 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 41,38*
€ 53,23*
€ 4,90*
ab € 43,26*
€ 56,99*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 48,48*
€ 61,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.