Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4021885119270, BS Rollen Lenkrolle Fest.35mm Rückenloch,Poly-Rad,KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1095827
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     4021885119270
EAN/GTIN:
     4021885119270
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4021885119270, Lenkrolle Fest.35mm Rückenloch,Poly-Rad,KL, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
A621.C10.035
a:
35 mm
c:
25 mm
e:
58 mm
k:
11 mm
f:
100 kg
Marke:
BS Rollen«
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, apparaterolle, Polyurethanrad-Transportrolle, LENKROLLE
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 11,42*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 9,35*
€ 11,88*
8 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 9,30*
€ 11,91*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 9,51*
€ 12,15*
Lager 260
10
1
€ 4,95*
ab € 14,47*
€ 18,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
A620.C10.050
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.