Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband PP 12,0mm x 0,55mm Länge 600meter, praktische Kleinrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-956
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     DM-65210010
EAN/GTIN:
     9180956000017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
  • Umreifungsband aus Polyprophylen
  • hohe Reißfestigkeit
  • passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen
  • elastisch, flexibel und biegsam
  • für die manuelle Umreifung und für halbautomatische und automatische Maschinen einsetzbar
  • ideal verwendbar für Pakete, zur Bündelung und für leichte Paletten
  • Stärke: 0,55mm
  • Breite: 12,0mm
  • Lauflänge: 600m
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband, UMREIFUNGSBAND, Umreifungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VEPATIM
DM-32001006-W566
ab € 5,94*
Sonstiges
VEPATIM
DM-65400015-MD_100
ab € 2,12*
Sonstiges
VEPATIM
DM-65400015-OD_100
ab € 2,29*
Sonstiges
VEPATIM
DM-65400014_0250
ab € 6,30*
Sonstiges
VEPATIM
WP-050-070
ab € 14,44*
Sonstiges
VEPATIM
DM-33001005
ab € 104,51*
Sonstiges
VEPATIM
STR001
ab € 4,22*
Sonstiges
VEPATIM
STR002
ab € 4,81*
Sonstiges
1-PACK
DM-39001000
ab € 1,49*
Sonstiges
VEPATIM
UMBAND_3
ab € 14,88*
Sonstiges
VEPATIM
DM-65400013-2_100
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.