Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenbehälter Suppenbecher aus Kraftpapier braun 16oz 500ml, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-8922
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     IN-QKS500
EAN/GTIN:
     5206970057135
Suchbegriffe:
Einweg-Suppenschale
Einweg-Suppenteller
Einwegsuppenschale
Einwegsuppenteller
  • Füllmenge: 500ml / 16oz
  • Material: Kraftpapier/PE
  • Farbe: braun
  • Passende Deckel aus braunem Kraftpapier bzw. transparentem PP sind seperat erhältlich (Artikelnr: IN-QKP113 & IN-QK115)
  • Inhalt: 50 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Einwegterrine, Kraftpapier, einweg-suppenschale 500 ml, einweg suppenschale, kraftpapier braun, SUPPENBECHER, Suppenbehälter, Gastrobedarf, Suppenteller/-terrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
IN-QK115
ab € 2,68*
Zubehör
1-PACK
IN-QKP113
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.