| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-8804 Herst.-Nr.: WX-48500 EAN/GTIN: 8591199485003 |
| |
|
| | |
| Diese umweltfreundlichen Burgerboxen werden aus Papier ohne Kunststoffbeschichtung hergestellt. Es wird weder eine Beschichtung aus herkömmlichem Kunststoff noch aus Bio-Kunststoff verwendet. Diese Hamburgerboxen sind recycelbar und können nach Gebrauch einfach über den Altpapiermüll entsorgt werden. - Hochwertige recycelbare Burgerboxen mit Fettbarriere
- 100% biologisch abbaubar und kompostierbar
- ohne Kunststoffbeschichtung
- Länge: 12 cm
- Breite: 12 cm
- Höhe: 10 cm
- Material: Papier
- faltbar
- Inhalt: 100 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hamburger box, HAMBURGERBOX, BIONATURE, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, Food, Boxen |
| | |
| |