| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-8605 Herst.-Nr.: WX-47128 EAN/GTIN: 8591199471280 |
| |
|
| | |
| Die Profimarke GASTRO bietet Ihnen Produkte für den professionellen Gebrauch in der Gastronomie, Handel und Gewerbe: - Papiertragetaschen aus Kraftpapier in braun
- mit innenliegenden Flachhenkeln
- mit EAN-Code auf der Bodenfalte - zum einfachen Erfassen in Ihrem Warenwirtschaftssystem
- umweltbewußt
- platzsparende Lagerung
- mehrfach verwendbar
- Grammatur: 80 g/m²
- Abmessungen: Höhe 32 cm, Breite 26 cm, Tiefe 14 cm
- Inhalt: 250 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einkaufstasche, Einkaufstaschen, Jute-Tragetasche, Papier-Tragetasche, Papiertragetaschen, papiertragetaschen braun 250 stück, baumwollbeutel, papiertragetaschen braun, PAPIERTRAGETASCHEN, bedarf, verpackungen, Tragetaschen, Papier |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2607 | | | | | | € 6,99* | ab € 24,87* | € 34,33* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,14* | € 50,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,09948* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|