| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-8449 Herst.-Nr.: VH-63-640-2-2DW EAN/GTIN: 9188449000018 |
| |
|
| | |
| - Versandrohr aus spiralgewickelter Pappe für den Versand oder die Lagerung
- Ideal für Lagerung und Transport von Poster, Plakaten, Plänen, Zeichnungen, Kalender etc.
- Inkl. 2 Einsteckdeckel weiß aus LDPE
- Nutzbare Länge: 610mm (Gesamtlänge 640mm)
- Innen-Durchmesser 63mm
- Stärke 2mm
- Gewicht ca. 200 gr.
- Beidseitig befüllbar
- Farbe: braun
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, pappversandhülse ø, posterkarton, versandhülsen spiralgewickelt, VERSANDROHR, VERSANDHÜLSE, Versandrohre, Kartons |
| | |
| |