Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVO Klebebandabroller rot B-WARE inkl. 1 Rolle Klebeband 19mm x 33 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-8415
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PA-8056750
EAN/GTIN:
     8717448056750
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband
  • Für Klebebänder mit 19mm Breite und 33 Meter Länge
  • Farbe: transparent-rot
  • Abmessungen: 88 x 22 x 62 mm
  • B-WARE: Die Verpackung weist Mängel auf.
  • inkl. 1 Rolle Klebeband


Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, verpackungsklebeband rot, klebebandabroller, KLEBEBANDABROLLER, PAVO, Haushalt, Restposten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.