Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO Salatschalen fixer Deckel aus Bio-Kunststoff PLA transparent 600ml 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-8031
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PCV-17524
EAN/GTIN:
     7611243488932
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Diese Einweg Salatschalen bieten vielfältige und vorteilhafte Verwendungsmöglichkeiten. Ideal sind die Feinkostbecher für halbfeste Lebensmittel bzw. Lebensmittel mit Flüssigkeiten wie z.B. Fleischsalate, Salate mit Vinigrette oder Dips. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung z.B. als Verkaufsbox im professionellen Handel für Metzgerei, Bäckerei und Imbiss, oder im Privatbereich als Pausenbox, auf langen Urlaubsfahren, fürs Camping oder Picknick als Aufbewahrungsbehälter.
  • Salatschale, klar, 600 ml
  • mit fixem Deckel
  • Material: PLA
  • lebensmittelecht
  • ansprechende Optik
  • Abmessungen: 17x17x6,3 cm
  • Inhalt: 50 Stk.

    Infos zum Biokunststoff PLA:
    PLA ist ein Biokunststoff (Bioplastik) auf Basis nachwachsender Rohstoffe und ist somit 100% Erdölfrei. PLA ist biokompatibel und kompostierbar und hat keinen negativen Einfluss auf Lebewesen in seiner Umgebung.

Weitere Suchbegriffe: Salatbox, einweg-salatschale kompostierbar, einweg dessertschale, salatbox kunststoff, BIO, SALATSCHALEN, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Salatschalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,01*
€ 48,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,11*
€ 42,97
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 35,39*
€ 42,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,60*
€ 39,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,25*
€ 39,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,70*
€ 38,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,99*
€ 32,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.