Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschnallen für Textilumreifungsband Breite 19 mm Stärke 4,0 mm, 1000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7960
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-65400018
EAN/GTIN:
     9187960000019
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
verschlussklammern textilband
verschlussklammern
Metallschnallen für Polyester-Kraftbänder 19 mm
  • Farbe: metall
  • Breite: bis 19,00 mm
  • Drahtstärke: 4,0 mm
  • Einsatzzweck: Umreifungsband verspannen, Haspelspanner erfoderlich
  • Material: Metall verzinkt
  • Inhalt: 1000 Stk.


Spanngerät separat erhältlich!
Weitere Suchbegriffe: METALLSCHNALLEN, Umreifungsbänder, Textilumreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,48*
€ 74,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,79*
€ 72,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,88*
€ 70,07
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 55,42*
€ 65,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,33*
€ 61,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,82*
€ 59,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,65*
€ 51,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.