Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen Begleitscheintaschen *Lieferschein/Rechnung* gold DIN Lang, 1000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7934
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     DM-78910027
EAN/GTIN:
     9187934000014
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Heben Sie sich vom Rest ab!
Die selbstklebenden, hochstabilen Dokumententaschen schützen Lieferscheine, Rechnungen und andere wichtige Dokumente vor Witterungseinflüssen und garantieren optimale Lesbarkeit.

Details
  • Farbe: gold
  • Außenmaß: 235 x 130 mm
  • Innenmaß: 225 x 120 mm
  • Material: LDPE Folie
  • Vorderseite: 32 my
  • Rückseite: 25 my
  • Rückseite vollflächig selbstklebend
  • Kleberart: Hot-melt 25 g/qm
  • Trägerpapier: 60 g/qm
  • Inhalt: 1000 Stk.
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, VERSANDTASCHE, Dokumententaschen, DIN-LANG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,29*
€ 45,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,37*
€ 43,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,71*
€ 41,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,29*
€ 39,62
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 32,46*
€ 38,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,13*
€ 34,66
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 28,70*
€ 34,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,55*
€ 32,78
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 24,99*
€ 29,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.