Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biertischdecke Tischtuch Deutschland Flagge perforiert auf Rolle 0,70 x 240m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7911
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-91500019
EAN/GTIN:
     9187911000013
Suchbegriffe:
Biertischdecke
Fahnen
Flagge
Flaggen
Tischdeckenfolie für Biertische, sehr stabil
  • Farbe: schwarz-rot-gold
  • Länge: 240 m
  • Breite: 0,70 m
  • auf Rollen mit praktischer Abreißperforation alle 2,40 m (kein Schneiden notwendig)
  • 100 Tischdecken auf einer Rolle
  • Einsatzzweck: Biertischdecke
  • Optimal für Feste, Events, Dekofolie
  • Passt genau auf Biertisch
  • feuchtigkeitsbeständig
  • abwaschbar
  • aus sehr stabiler PE-Folie
  • UV: ca. 3 Monate
  • Material: LDPE
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Weitere Suchbegriffe: Hissflagge, Tischdecke, Tischtuch, Tischtuchrolle, Wachstischdecke, Wachstuchtischdecke, deutschland fahne, fahnen, BIERTISCHDECKE, Gastrobedarf, Gedeckter, Tisch, Tischdecken, |, Tischtücher, Biertischdecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.