Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen Begleitscheintaschen *Lieferschein/Rechnung* 'Herzlichen Dank' DIN Lang, 1000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7693
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-78910025
EAN/GTIN:
     9187693000010
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Heben Sie sich vom Rest ab!
Die selbstklebenden, hochstabilen Dokumententaschen schützen Lieferscheine, Rechnungen und andere wichtige Dokumente vor Witterungseinflüssen und garantieren optimale Lesbarkeit.

Details
  • Die Oberfläche ist weiss mit Logo: " Herzlichen Dank für Ihren Auftrag ", in roter Schrift steht gut lesbar "LIEFERSCHEIN - RECHNUNG" und "PACKING LIST - INVOICE"
  • Außenmaß: ca. 235 x 130 mm
  • Innenmaß: ca. 225 x 120 mm
  • Ein durchsichtiges Fenster für den ADDRESSTEIL ist vorhanden
  • Vollflächig, selbstklebende Rückseite
  • Größenbezeichnung in D: DINLANG (DL bzw. LD)
  • Größenbezeichnung in AT,CH: C5/6
  • Trägerpapier 60 g/m2
  • Stärke: 32 my (Vorderseite) / 25 my (Rückseite)
  • Inhalt: 1000 Stk.
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche din lang rechnung/lieferschein, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, VERSANDTASCHE, Dokumententaschen, DIN-LANG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,48*
€ 45,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,46*
€ 43,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,79*
€ 41,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,31*
€ 39,64
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 32,47*
€ 38,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,28*
€ 34,84
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 28,84*
€ 34,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,60*
€ 32,84
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 25,03*
€ 29,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,71*
€ 24,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.