Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 in 1 Tischaufsteller, aus Edelstahl, schwarz lackiert, 12x18.2x14.5 cm (BxHxT), 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-7554
Hersteller:
     Decorservice
Herst.-Nr.:
     DS-15292
EAN/GTIN:
     4061843431013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
tisch-aufsteller a6
  • Maße: 12 x 18,2 x 14,5 cm (LxHxB)
  • Papiergröße: DIN A6 (10,5 x 14,8 cm)
  • inkl. 4 Stk. Folien zum Blättern
  • Farbe: Schwarz
  • Material: hochwertiger und rostfreier Edelstahl
  • VIER Funktionen in EINEM Artikel: Menagenhalter, Servietten oder Flyerhalter, Speisekartenhalter, Werbehalter
  • Die Vorteile: Multifunktional - Platzsparend - Übersichtlich - Vielseitig einsetzbar - Hochwertig - Kompakt - Top-Qualität
  • Passende Menage (3-teilig) separat erhältlich: Art. Nr. 15297
  • Passende Ersatzfolien: Art. Nr. 15293
  • *Lieferung ohne Speisekarte / Menage


Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, ,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.