Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen Begleitscheintaschen *Dokumente* DIN Lang 235x130mm, 1000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7474
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     DM-78910024
EAN/GTIN:
     9187474000017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche

Die selbstklebenden, hochstabilen Dokumententaschen schützen Lieferscheine, Rechnungen und andere wichtige Dokumente vor Witterungseinflüssen und garantieren optimale Lesbarkeit.

Details
  • Die Oberfläche ist transparent, in schwarzer Schrift steht "DOKUMENTE" in einem roten Feld
  • selbstklebende Ausführung mit Selbstklebelasche zum Verschließen (sie brauchen kein zusätzliches Klebematerial - sowohl die Begleitpapiertasche als auch die Verschlusslasche sind selbstklebend)
  • Größenbezeichnung in D: DINLANG (DL bzw. LD)
  • Größenbezeichnung in AT,CH: C5/6
  • Außenmaß: ca. 235 x 130 mm
  • Innenmaß: ca. 225 x 120 mm
  • Trägerpapier 60 g/m2
  • Stärke: 32 my (Vorderseite) / 25 my (Rückseite)
  • Material: LDPE Folie
  • Inhalt: 1000 Stk.
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, DOKUMENTENTASCHEN, DIN-LANG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,14*
€ 45,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,40*
€ 36,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,03*
€ 34,55
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 28,46*
€ 33,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,05*
€ 32,19
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 26,51*
€ 31,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,52*
€ 30,37
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 25,32*
€ 30,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,90*
€ 24,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.