Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen aus Pergamin Papier Lieferschein/Rechnung weiß C4, 500 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6797
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-78930009
EAN/GTIN:
     4061843898724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Heben Sie sich vom Rest ab!
Die selbstklebenden, hochstabilen Dokumententaschen schützen Lieferscheine, Rechnungen und andere wichtige Dokumente vor Witterungseinflüssen und garantieren optimale Lesbarkeit.

Details
  • Farbe: weiß
  • Außenmaß: 330 x 245 mm
  • Innenmaß: 320 x 235 mm
  • Material: Pergamin-Papier
  • Rückseite vollflächig selbstklebend
  • Kleberart: Hot-melt 22 g/qm
  • Trägerpapier: 40 g/qm
  • Inhalt: 500 Stk.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Packungen
    1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 51,86*
    € 61,71
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 50,42*
    € 60,00
    pro Packung
    ab 3 Packungen
    € 44,85*
    € 53,37
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 42,36*
    € 50,41
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 38,58*
    € 45,91
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 36,60*
    € 43,55
    pro Packung
    ab 30 Packungen
    € 34,40*
    € 40,94
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 29,50*
    € 35,11
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.