Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen Begleitscheintaschen *Lieferschein/Rechnung* violet, DIN Lang, 1000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6790
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-78910030
EAN/GTIN:
     4061843898687
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Heben Sie sich vom Rest ab!
Die selbstklebenden, hochstabilen Dokumententaschen schützen Lieferscheine, Rechnungen und andere wichtige Dokumente vor Witterungseinflüssen und garantieren optimale Lesbarkeit.

Details
  • Farbe: violett
  • Außenmaß: 235 x 130 mm
  • Innenmaß: 225 x 120 mm
  • Material: LDPE Folie
  • Vorderseite: 32 my
  • Rückseite: 25 my
  • Rückseite vollflächig selbstklebend
  • Kleberart: Hot-melt 25 g/qm
  • Trägerpapier: 60 g/qm
  • Inhalt: 1000 Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,54*
€ 45,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,52*
€ 43,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,85*
€ 41,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,36*
€ 39,70
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 32,52*
€ 38,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,33*
€ 34,90
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 28,89*
€ 34,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,65*
€ 32,90
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 25,07*
€ 29,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.