Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband PP 12,0mm x 0,55mm, Länge 3000meter, Kern 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-667
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     FBU-1103
EAN/GTIN:
     9180667000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
  • Umreifungsband aus Polyprophylen
  • geprägte Ausführung
  • starke Ausführung mit hoher Reißfestigkeit (Bruchlast min. 1.275N!)
  • passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen
  • elastisch, flexibel und biegsam
  • für die manuelle Umreifung und für halbautomatische und automatische Maschinen einsetzbar
  • ideal verwendbar für Pakete, zur Bündelung und für Paletten
  • Breite: 12mm
  • Stärke: 0,55mm
  • Lauflänge: 3000m
  • Reißfestigkeit: 130kg
  • Kerndurchmesser: 200mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 12,0 x 0,55mm x 3000 m, pp-umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband, UMREIFUNGSBAND, Umreifungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
KA_985_585_585_K2S
ab € 23,12*
Sonstiges
1-PACK
KA_1180_580_580_32BC
ab € 20,27*
Sonstiges
1-PACK
KA_400_250_150_1
ab € 0,48*
Sonstiges
1-PACK
KA_430_305_220_T21C
ab € 0,68*
Sonstiges
1-PACK
KA_490_100_690_T21C
ab € 1,29*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_150_785_32BC
ab € 2,12*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_200_200_T21C
ab € 0,50*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_390_290_32BC
ab € 1,81*
Sonstiges
1-PACK
KA_595_395_300_T21C
ab € 1,37*
Sonstiges
1-PACK
KA_790_390_495_T21C
ab € 2,16*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_780_490_32BC
ab € 3,85*
Sonstiges
1-PACK
LC-950050-V-250-S
ab € 110,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.