Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatschalen Feinkostschalen braun Ø150mm aus Pappe PE-beschichtet 500ml, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6583
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-82750
EAN/GTIN:
     4061843034511
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
  • Füllinhalt: 500 ml
  • Material: Pappe und PE
  • Nicht geeignet für warme Speisen (max. 50°C).
  • lebensmittelecht
  • ansprechende Optik
  • sicher stapelbar
  • passender Deckel: Art-Nr.: WX-82710
  • Durchmesser: 150 mm
  • Inhalt: 50 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Salatbox, einweg-salatschale 500ml, einweg dessertschale, Salatschalen, Gastrobedarf, Feinkostbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WX-82710
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.