Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatschalen Feinkostschalen braun Ø185mm Pappe PE-beschichtet 1300ml, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6561
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-82913
EAN/GTIN:
     4061843885526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
  • Füllinhalt: 1300 ml
  • Material: Pappe und PE
  • Nicht geeignet für warme Speisen (max. 50°C).
  • lebensmittelecht
  • ansprechende Optik
  • sicher stapelbar
  • passender Deckel: Art-Nr.: WX-82900
  • Durchmesser: 185 mm
  • Inhalt: 50 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Salatbox, einweg dessertschale, Salatschalen, Gastrobedarf, Feinkostbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WX-82900
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.