Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 600x400x(250)-400mm (Außenmaß) mit variabler Höhe 2-wellig braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-6534
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-6534
EAN/GTIN:
     4061843881375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton 600x400x(250)-400mm VARIABLE HÖHE 2wellig

  • Verpackungs- und Versandkartons
  • 2-wellig
  • für max. Gewicht 30 kg
  • umweltfreundlich
  • gute Stabilität und schöne Optik
  • einfacher Verschluss mit Packband
  • Dieser Karton hat mehrere ZWISCHENRILLUNGEN, die verschiedene AUFBAUHÖHEN ermöglichen:
    • Außenmaß bei voller Aufbauhöhe: (Länge x Breite x Höhe) ca. 600mm x 400mm x 400mm
    • HÖHE 250mm - entspricht ca. 600mm x 400mm x 250mm
  • Innenmaß bei voller Aufbauhöhe: (Länge x Breite x Höhe) ca. 588mm x 388mm x 378mm
  • Material: 2.03BC (BC-Welle mit Wellenhöhe ca. 6mm)
  • Farbe: braun


Kartons mit variabler Höhe:
Dieser Karton mit variabler Höhe hat eine oder mehrere Zusatzrillungen, somit können Sie den Karton in verschiedenen Aufbauhöhen verwenden.

Um eine alternative Aufbauhöhe nutzen zu können, müssen Sie den Karton nur an den 4 Ecken bis zur gewünschten Höhenrillung einschneiden (siehe rote Punkte) - FERTIG!
Nun können Sie die Deckellaschen in der gewünschten Höhe umklappen.

Zum Einschneiden an den 4 Ecken verwenden Sie am besten ein Schneidemesser (Cutter).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,30005*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,88667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,55*
€ 60,1545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,93005*
€ 59,41676
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,15*
€ 57,2985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,32*
€ 55,1208
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 34,69005*
€ 41,28116
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,58005*
€ 39,96026
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,30005*
€ 33,67706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.