Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertaschen 345x470mm Gr.10 (K/20) FSC braun für A3+


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-6331
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-6331
EAN/GTIN:
     4061843847388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
  • Qualitativ besonders hochwertige Luftpolsterversandtaschen aus unbeschichtetem Papier
  • FSC®-zertifiziert
  • Mit Selbstklebeverschluss - ermöglicht schnelles und rationelles Verpacken
  • A-Qualität vom Hersteller der bekannten AROFOL Luftpolstertaschen
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 370x480 + 50 mm
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 350x470mm
  • Material: Kraftpapier, braun, 75g/m²
  • Passend für: A3+
  • Das Nutzmaß verringert sich mit der Füllhöhe


Bilder sind symbolhaft.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,45*
€ 37,4255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,79*
€ 36,6401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,26*
€ 34,8194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,48*
€ 33,8912
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 22,79*
€ 27,1201
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 17,10*
€ 20,349
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
VN-6316
ab € 10,23*
Zubehör
1-PACK
VN-6317
ab € 12,25*
Zubehör
1-PACK
VN-6314
ab € 7,12*
Zubehör
1-PACK
VN-6315
ab € 7,14*
Zubehör
1-PACK
VN-6310
ab € 10,20*
Zubehör
1-PACK
VN-6313
ab € 12,17*
Zubehör
1-PACK
VN-6319
ab € 15,28*
Zubehör
1-PACK
VN-6320
ab € 15,25*
Zubehör
1-PACK
VN-6321
ab € 17,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.