Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QTS INTRO F0A Premium Gastro Schaumseifenspender, 800 ml, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6197
Hersteller:
     QTS Italy
Herst.-Nr.:
     WX-62057
EAN/GTIN:
     8591199620572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SCHAUMSEIFENSPENDER
QTS
Italy
Hygiene
Dieser manuelle Schaumseifenspender vom italienischen Hersteller QTS aus der INTRO-Serie lässt sich problemlos nachfüllen und besonders leicht reinigen.

Ein Vorteil von Schaumseifenspendern liegt in ihrem Sparpotenzial. Die Kartuschen beinhalten hochkonzentrierte Spezielseife, die mittels Luft zu einem weichen, cremigen Schaumballen aufgeschäumt wird. Dadurch wird im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssigseifen-Spendersystemen Seife eingespart und ein häufiges Nachfüllen entfällt.

Ein weiterer wichtiger Vorteil liegt in der Hygiene, durch die luftdichte Kartusche wird die Verkeimung der Seife verhindert.

Viele Menschen empfinden das Seifen/Luftgemisch als angenehmer im Vergleich zu den Seifen aus herkömmlichen Seifenspendern.

    Vorteile
  • Wirtschaftlich: eine Nachfüllpackung genügt für ca. 2.000 Schaumportionen.
  • Praktisch:hoher Seifenvorrat trotz kompakter Abmessungen
  • Hygienisch: luftdichte Kartusche verhindert die Verkeimung der Seife
  • Einfaches nachfüllen: das Austauschen der Nachfüllkartusche erfolgt in Sekundenschnelle
  • Umweltfreundlich: Die Schaumseife trägt das EU-ECOLABEL und garantiert höchstmögliche Umweltverträglichbeit
    Daten:
  • Premium Gastro-Seifenspender ausschließlich für die Verwendung von Schaumseifen
  • Made in Italy
  • Langlebige Profiqualität
  • Gehäuse aus bruch- und schlagfestem Kunststoff
  • Fassungsvermögen 800 ml
  • Weniger oft nachfüllen im Vergleich zu herkömmlichen Seifenspendern
  • Schnell und sauber nachfüllbar - einfach die Kartuschen tauschen
  • Mit Schloss (reduziert Vandalismus)
  • Mit Sichtfenster
  • Leichtes Nachfüllen und Reinigen
  • Gewicht: 0,48 kg
  • Abmessungen: Höhe x Breite x Tiefe: 26,5 x 14x 12,5cm
  • Lieferung ohne Kartusche, passende Nachfüllkartuschen seperat erhältlich
  • inkl. Betriebsanleitung und Befestigungsmaterial
  • Farbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: Seifenspendersysteme, Spender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QTS Italy
WX-60408
ab € 27,17004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.