| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-6017 Herst.-Nr.: CP-151.604030 EAN/GTIN: 9186017000019 |
| |
|
| | |
| Dieser extra große und stabile Blitzbodenkarton mit den Abmessungen 591 x 398 x 315 mm ist mit einem selbstklebenden Verschluss und einem integrierten Aufreißfaden versehen.
...damit auch Schweres gut ankommt! - Außenmaß: 591 x 398 x 315 mm
- Innenmaß: 585 x 392 x 300 mm
- Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
- Schnelles Aufrichten durch Automatikboden
- Ausführung in stabiler Doppelwelle
- Vollüberlappender Blitzboden
- Einfaches Handling
- Gewicht: 860 g
- Farbe: braun
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, aufrichtekarton colompac, aufrichtekarton, aufrichtekarton 2-wellig, DOPPELWELLIGER, Blitzbodenkartons, CP, 151 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,20* | € 5,85* | | | | Lager 2607 | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 34,32* | € 70,61* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 39,55* | € 73,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,432* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|