Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5959 Herst.-Nr.: CP-020.14 EAN/GTIN: 4033657201403 |
| | |
|
| | |
| Flexible Wickelverpackung braun mit den Abmessungen 388 x 280 x -100 mm mit Selbstklebeverschluss und integriertem Aufreißfaden. Geeignet für Bücher, Kataloge, CDs und vieles mehr - Außenmaß: 388 x 280 x -100 mm
- Innenmaß: 330 x 270 x -80 mm
- Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
- US-Safetynorm verhindert Schnittverletzungen
- variable Füllhöhe – passt sich dem Packgut an
- Stabiler, umklebter Ecken- und Kantenschutz
- Einfache Befüllung durch Stand-Up Funktion
- Gewicht: 166 g
- Farbe: braun
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung, UNIVERSALVERPACKUNG, Universal, Bücherversand, CP, 020 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,78* | € 1,22* | | | | | 3 Tage | | | 140 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,76* | € 1,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,95* | € 1,50* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,06* | € 1,72* | | | | Lager 2607 | 8 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,83* | € 2,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 43,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|