Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5953 Herst.-Nr.: CP-020.02 EAN/GTIN: 4033657200208 |
| | |
|
| | |
| Flexible Wickelverpackung braun mit den Abmessungen 271 x 165 x -75 mm mit Selbstklebeverschluss und integriertem Aufreißfaden. Geeignet für Bücher, Kataloge, CDs und vieles mehr - Außenmaß: 271 x 165 x -75 mm
- Innenmaß: 217 x 155 x -60 mm
- Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
- US-Safetynorm verhindert Schnittverletzungen
- variable Füllhöhe – passt sich dem Packgut an
- Stabiler, umklebter Ecken- und Kantenschutz
- Einfache Befüllung durch Stand-Up Funktion
- Passend für: A5
- Gewicht: 73 g
- Farbe: braun
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Video-Versandbox, Video-Versandkarton, Video-Versandschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, versandtasche a5 selbstklebend, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, UNIVERSALVERPACKUNG, Universal, Bücherversand, CP, 020 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,48* | € 0,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,61* | € 0,99* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,66* | € 1,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,78035* | € 1,25035* | | | | Lager 2607 | 8 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,49* | € 1,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 38,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|