Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packseide Seidenpapier recycling Format 40 x 60cm, 25 g/m2 - 10 KG, 1600 Bögen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-589
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     SN-16227
EAN/GTIN:
     9180589000019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
Recycling-Packseide in Bögen zu 40 x 60cm - ca. 10kg
Packseide aus 100% recycelbaren Material eignet sich optimal zum Umhüllen, Auspolstern oder auch zum Zwischenlegen. Die einzelnen Bögen lassen sich bequem entnehmen und gewährleisten so ein angenehmes arbeiten.
  • Flexibel und anschmiegsam
  • Schützt und polstert Gläser, Porzellan und Keramik
  • Ideal als Zwischenlage und zum Ausstopfen von kratzempfindlichen Oberflächen
  • Hergestellt aus 100 % Recyclingmaterial
  • Papiergewicht: ca. 25g/m2
  • Inhalt: 10 kg - ca. 1600 Bögen
Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, industrie seidenpapier, PACKSEIDE, Packpapier/Packseide, In, Bögen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
VP-DO-206
ab € 7,26*
Sonstiges
1-PACK
KA_280_180_140_T21C
ab € 0,27*
Sonstiges
1-PACK
KA_250_350_350_T21C
ab € 0,58*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_200_200_T21C
ab € 0,50*
Sonstiges
1-PACK
WX-76611
ab € 1,44*
Sonstiges
1-PACK
BR-18470-0
ab € 3,25002*
Sonstiges
1-PACK
PAP-PP-110GR-075-15
ab € 15,55*
Sonstiges
1-PACK
PAPIER_11
ab € 10,31*
Sonstiges
1-PACK
WX-72431
ab € 16,09*
Sonstiges
1-PACK
PR_UM_GLA_13TLG
ab € 6,54*
Sonstiges
1-PACK
MB-1301_BRAUN
ab € 0,16*
Sonstiges
1-PACK
MB-1302_WEISS
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.