Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischläufer Airlaid 24m x 40cm - alle 120cm perforiert, stoffähnlich, champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5876
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-88409
EAN/GTIN:
     8591199884097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischläufer
airlaid tischläufer
tischläufer
tischläufer 24m
Tischtuchrollen aus hochwertigem AIRLAID sind besonders saugfähig und weich. Die Rollenware mit einer Länge von 24 m in 120 cm Breite bietet Ihnen bestes Ambiente für Ihre Tafel. Kombinieren Sie unsere Einweg Tischläufer mit unseren farbigen Tischdecken.
  • Tischläufer Airlaid PREMIUM champagner
  • Material: Airlaid
  • Stoffähnlich
  • hohe Saugfähigkeit
  • blickdicht
  • Breite: 40 cm - Länge: 24 m
  • Rolle mit 20 Abschnitten zu je 40 x 120cm perforiert
Hinweis: bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können




Weitere Suchbegriffe: TISCHLÄUFER, Gastrobedarf, Gedeckter, Tisch, Tischdecken, |, Tischtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.