Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandtaschen 235 x 340 x -35 mm extrem starke Wellpappe Selbstklebeverschluss Aufreißfaden braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5734
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP-010.04
EAN/GTIN:
     4033657100409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Disketten Versandbox
Disketten-Versandkarton
Disketten-Versandschachtel
Karton-Tasche
Diese braune Versandtasche mit den Abmessungen 250 x 351mm ist aus Wellpappe und besitzt einen Selbstklebeverschluss für effizientes, sicheres und schnelles Verpacken wie auch einen Aufreißfaden.
Diese Versandtasche ist ideal für den sicheren Versand von Bücher, Kataloge, Kalender und vieles mehr

  • Sicherer Selbstklebeverschluss spart Zeit.
  • Einfaches Öffnen durch integrierte Aufreißhilfe.
  • Ideal für portooptimierten Versand
  • US-Safetynorm verhindert Schnittverletzungen
  • Innenmaße: ca. 235 x 340 x -35mm
  • Außenmaße: ca. 250 x 351mm
  • Höhenvariabel: bis maximal 35 mm Höhe befüllbar (die Abmessungen verringert sich bei zunehmender Füllhöhe)
  • Passend für: A4+
  • Gewicht pro Stück: ca. 68g
  • Farbe: braun






Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,43*
€ 0,57*
2 Tage
3096
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,42*
€ 0,71*
Lager 2607
9 Tage
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,71*
1 Tag
3455
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,44*
€ 0,74*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,44*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 7200 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 10800 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP010.05
ab € 0,36*
Ähnlich
Dinkhauser
CP 010.03
ab € 0,32*
Ähnlich
Dinkhauser
30000178
ab € 9,63*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.04
ab € 0,3498*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.