Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierversandtaschen mit gerader Klappe und Bodenfalte doppelter Haftklebeverschluss 90 g/m² 250x320+20/20mm, 400 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5622
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     DM-12642532
EAN/GTIN:
     9185622000018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papier-Polstertasche
Papierpolster-Tasche
Papierpolster-Versandtasche
Papierpolstertasche
Unsere stabilen Versandtaschen aus recyceltem Papier ist ersetzen herkömmliche Kunststofftaschen.

Dank des Haftklebeverschlusses lässt sich die Ware schnell und einfach verpacken.
Das rote Rippatage mit Perforation ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Öffnung der Tasche.
Durch die zwei getrennten Klebestreifen ist ein sicherer Hin- und Rückversand bzw. eine Mehrfachverwendung der Versandtasche möglich.
  • Größe: 250x320 + 20/20 mm
  • Verschlussart: doppelter Haftklebeverschluss
  • Einsatzzweck: Versand Waren
  • Material: Papier
  • Stärke: 90 g/m²
  • Farbe: braun
  • Inhalt: 400 Stk.


Weitere Suchbegriffe: Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polster versandtasche, PAPIERVERSANDTASCHEN, Versandtaschen, Versandtaschen Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,1771* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,61*
€ 130,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,95*
€ 127,27
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 96,26*
€ 114,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,65*
€ 110,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,48*
€ 96,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,84*
€ 84,30
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VEPATIM
DM-12643035
ab € 83,82*
Zubehör
VEPATIM
DM-12643844
ab € 101,67*
Zubehör
VEPATIM
DM-12644544
ab € 115,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.