Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer für Putztuchrollen, inkl. 36cm breite 1000 Blatt Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5466
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     PLO-521_SET_074
EAN/GTIN:
     9185466000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Bodenständer für Putztuchrollen aus Stahl inkl. 36 cm breite 1000 Blatt Putzrolle

  • Farbe: blau
  • Spenderinhalt: Rolle bis Ø 40 cm
  • Spenderabmessung (B x H x T): 470 x 800 x 440 mm
  • Gewicht: 850 g
  • Farbe und Ausführung kann abweichen.

Putz-Industrierolle, Putzrolle, Werkstattrolle, Handtuchpapier mit 1.000 Blatt

Die Putztuchrollen bestehen aus 100% Zellstoff-Material und sind optimal für zahlreiche Reinigungs- und Pflegearbeiten einsetzbar. Funny Putztuchrollen eignen sich ideal zum Aufsaugen von Flüssigkeiten oder zum Entfernen und Aufwischen feuchter und trockener Schmutzrückstände. Putzpapier sollte in jedem Unternehmen mit Werkstatt, Lackiererei, Schlosserei, Produktions- und Lagerhallen oder anderen Handwerksbetrieben vorhanden sein.
    Beschreibung:
  • extrem saugstark
  • lösungsmittelbeständig
  • geprägt und verklebt
  • fusselarm
  • 100% Zellstoffpapier
  • ideal für die Werkstatt, Hobby, Industrie
  • zur Behandlung empfindlicher Oberflächen
  • zum Abwischen von Flüssigkeiten oder zum Entfernen trockener Schmutzrückstände
  • hoher Hygienestandard
    Daten:
  • Länge pro Blatt: 36cm
  • Breite: 36cm
  • 1000 Blatt / Rolle
  • Farbe: hellblau
  • 3 lagig
  • Rollendurchmesser: 37cm
  • Kerndurchmesser: 7cm
  • Gewicht ohne Verpackung: 6,8kg
  • Inhalt: 1 Stk.
Weitere Suchbegriffe: bodenständer, BODENSTÄNDER, Hygiene, Putzpapierrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.