Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier-Spender für Jumborollen, silber, Edelstahl, inkl. 6 weiße Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5455
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PLO-AG-611_SET_W
EAN/GTIN:
     9185455000018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TOILETTENPAPIERSPENDER
Toilettenpapier-Spender
Hygiene
Toilettenpapier
Jumbo Toilettenpapier-Spender inkl. 6 Rollen in weiß, Edelstahl

Bestens geeignet für Tankstellen, Werkstätten, Gastronomie und jegliche Badezimmer- und WC-Vorrichtungen.

Eigenschaften:
  • inkl. 6 passende Rollen
  • Toilettenpapier-Spender mit Metallzähnen
  • Absperrbar
  • Hygienisch und sicher
  • Müheloser Austausch der Papierrolle
  • Sehr robust
  • Kompaktes Design: die perfekte Lösung für kleinere Waschräume mit hohen Kapazitätsanforderungen
Daten
  • geeignet für: Papierrollen bis 32 cm Ø
  • Abmessungen: ca. 340 x 330 x 120 mm
  • Material: Edelstahlgehäuse
  • Gewicht ohne Verpackung: ca. 1,40 kg
  • Inkl. Montagezubehör und Schlüssel
  • Farbe: silber

Jumbo Toilettenpapier für Spendersystem 2 lagig, hochweiß, Zellstoffpapier, 6 Rollen
  • 2-lagige Ausführung
  • hochweiß
  • geeignet für markenfreie Spender
  • besteht aus reinem Zellstoff
  • Lagen sind geprägt und griffig
  • Kerndurchmesser: ca. 8cm
  • Rollendurchmesser: ca. 25cm
  • Rollenbreite: 9cm
  • Jeweils zu 6 Rollen unterverpackt
  • Gewicht: ca 842gr./Rolle
  • Inhalt: 6 Stk.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.