Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinversandkarton für 1 Weinflasche mit DHL & UPS Zertifizierung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5428
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-5428
EAN/GTIN:
     9185428000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
  • Stabile Versandkartons mit voll überlappenden Boden- und Deckelklappen (FEFCO0203)
  • mit DHL & UPS Zertifikat (PTZ) für einen sicheren Transport
  • Zertifiziert für folgende Flaschentypen: Schlegel 0,75l, Schlegel 1l, Bordeaux 0,75l, Burgunder, Sekt/Champagner
  • Komplettverpackung bestehend aus einer Einlage die im Flaschenkarton integriert ist für 1 Flasche
  • 1-farbiger Dekor- und Warndruck (Aufdruck 'Vorsicht Glas' und 'Fragile' sowie Symboldruck 'Vorsicht Glas' und 'Doppelpfeile')
  • flachliegende Anlieferung
  • sekundenschnell aufgestellt
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 120x120x444mm
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 105x105x420mm
  • Material: 2.40BC (2-wellig)
  • Gewicht ca. 360 gr.


Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, flaschenkarton 1er, flaschen karton, flaschenkarton bordeaux, Weinversandkarton, Kartons, Getränkeversandkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,761* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,50*
€ 38,675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,92*
€ 29,6548
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,77*
€ 24,7163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,13*
€ 22,7647
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
VN-5437
ab € 20,19*
Zubehör
1-PACK
VN-5444
ab € 11,17*
Zubehör
1-PACK
VN-5429
ab € 7,30*
Zubehör
1-PACK
VN-5430
ab € 23,38*
Zubehör
1-PACK
VN-5433
ab € 11,68*
Zubehör
1-PACK
VN-5435
ab € 15,19*
Zubehör
1-PACK
VN-5424
ab € 19,04*
Zubehör
1-PACK
VN-5431
ab € 13,25*
Zubehör
1-PACK
VN-5432
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.